1 1/4X50FT VAPEUR MAÎTRESSE D’USINE 250 COUVERCLE ENVELOPPÉ

Gates
1 1/4X50FT PLANT MASTER STEAM 250 WRAPPED COVER

Tuyau industriel à vapeur Plant Master® - 1-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type air et usages multiples, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00341560
N° MFR1 1/4X50FT PLANT MASTER STEAM 250 WRAPPED COVER
Prix19.08 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1 1/4X50FT PLANT MASTER STEAM 250 WRAPPED COVER

Tuyau industriel à vapeur Plant Master® - 1-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type air et usages multiples, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00341560
N° MFR1 1/4X50FT PLANT MASTER STEAM 250 WRAPPED COVER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.08 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1 1/4 VAPEUR MAÎTRESSE D’USINE 250
  • Pression maximale : 250 psi
  • Couleur : Noir
  • Le prix est par pied
  • REMARQUE : Ne pas alterner l'utilisation entre la vapeur et l'eau

Spécifications

  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.81 po
  • Pression de service
    250 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tous les types de vapeur – saturée et surchauffée – jusqu’à 250 psi et +450°F (+232°C).
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P2)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P2)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 450 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    16.0 po
  • Longueur
    50 pi
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 50 pi
  • Résistance physique
    Huile
  • Applications typiques
    Industriel
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • CUP_NON
    072053458480
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.90 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • Poids
    1.04 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    450 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues