CIMENT SEC EN VRAC 4X100  75D

Gates
4X100 BULK DRY CEMENT 75D

Flexible industriel en ciment sec en vrac Master de 20-75 po (D) - 4 po de diamètre intérieur, pression de service de 75 psi, type de flexible de manutention, matériau de tube en caoutchouc naturel, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00341666
N° MFR4X100 BULK DRY CEMENT 75D
Prix30.17 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4X100 BULK DRY CEMENT 75D

Flexible industriel en ciment sec en vrac Master de 20-75 po (D) - 4 po de diamètre intérieur, pression de service de 75 psi, type de flexible de manutention, matériau de tube en caoutchouc naturel, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00341666
N° MFR4X100 BULK DRY CEMENT 75D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix30.17 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
4 CIMENT SEC PRINCIPAL EN VRAC 75D

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    4.47 po
  • Pression de service
    75 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert pneumatique du ciment en vrac et d’autres matériaux en vrac secs.
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc naturel (type D3)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    SBR (type D)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 150 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    48.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • CUP_NON
    072053652833
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    1.71 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel
  • Poids
    1.58 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    150 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc SBR
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues