CIMENT SEC EN VRAC 6X100  25D

Gates
6X100 BULK DRY CEMENT 25D

Flexible industriel en ciment sec de type maître en vrac (20-75) D - 6 po de diamètre intérieur, 1.7 pression de service, type de flexible de manutention, caoutchouc naturel - matériau de tube de type D3 , SBR - matériau de couvercle de type D, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00341669
N° MFR6X100 BULK DRY CEMENT 25D
Prix55.75 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6X100 BULK DRY CEMENT 25D

Flexible industriel en ciment sec de type maître en vrac (20-75) D - 6 po de diamètre intérieur, 1.7 pression de service, type de flexible de manutention, caoutchouc naturel - matériau de tube de type D3 , SBR - matériau de couvercle de type D, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00341669
N° MFR6X100 BULK DRY CEMENT 25D
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
Prix55.75 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
6 CIMENT SEC PRINCIPAL EN VRAC 25D

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    6 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    6.47 po
  • Pression de service
    1.7
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert pneumatique du ciment en vrac et d’autres matériaux en vrac secs.
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc naturel (type D3)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    SBR (type D)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 150 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    72.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • CUP_NON
    072053216530
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    2.32 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel - Type D3
  • Poids
    2.32 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    150 °F
  • Matériau du couvercle
    SBR - Type D
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Plis multiples, textile synthétique
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues