6X100 PRODUITS ALIMENTAIRES SECS 25D GRIS

Gates
6X100 FOOD DRY GOODS 25D GRAY

Boyau industriel pour produits secs de type Food Master de 25-40 (D) - 6 po de diamètre intérieur, pression de service de 25 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube en caoutchouc naturel, matériau de couvercle en caoutchouc naturel, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00341681
N° MFR6X100 FOOD DRY GOODS 25D GRAY
Prix74.62 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6X100 FOOD DRY GOODS 25D GRAY

Boyau industriel pour produits secs de type Food Master de 25-40 (D) - 6 po de diamètre intérieur, pression de service de 25 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube en caoutchouc naturel, matériau de couvercle en caoutchouc naturel, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00341681
N° MFR6X100 FOOD DRY GOODS 25D GRAY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.62 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
6 PRODUITS SECS ALIMENTAIRES MAÎTRES 25D GRIS

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    6 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    6.56 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    25 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert pneumatique de farine et d’autres aliments secs nécessitant un tuyau avec un tube sanitaire de la FDA.
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc naturel (type D3)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc naturel (type D3)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 150 °F
  • Couleur
    Gris
  • Rayon de courbure minimum
    72.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Normes respectées
    FDA
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    072053415353
  • CUP_NON
    072053415353
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    3.04 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel
  • Poids
    3.04 lb
  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Température maximale
    150 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc naturel
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec filament statique
  • Couleur du tube
    Blanc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues