5X50 EN VRAC+ 40SD

Gates
5X50 BULK+ 40SD

Tuyau industriel en vrac Master s.e.d. s.n.d. 35-60 ( 5 po) de diamètre intérieur, pression de service de 40 psi, type de tuyau de manutention, matériau de tube en caoutchouc naturel, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00341694
N° MFR5X50 BULK+ 40SD
Prix73.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
5X50 BULK+ 40SD

Tuyau industriel en vrac Master s.e.d. s.n.d. 35-60 ( 5 po) de diamètre intérieur, pression de service de 40 psi, type de tuyau de manutention, matériau de tube en caoutchouc naturel, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00341694
N° MFR5X50 BULK+ 40SD
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
Votre prix73.02 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
5 MAÎTRE EN VRAC PLUS 40SD 4691-0360
  • Tube : Type D3 (caoutchouc naturel). Noir
  • Renforcement : textile synthétique à haute résistance
  • Couvercle : Type D (SBR). Noir avec rayures grises
  • Conducteur statique

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    5 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    5.77 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    40 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de matériaux en vrac par aspiration, gravité ou systèmes pneumatiques où la résistance à l’abrasion est l’exigence principale. Exemples : ciment sec, sable, gravier, aliments pour animaux, graines et boues.
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc naturel (type D3)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    SBR (type D)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 150 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    40.0 po
  • Longueur
    50 pi
  • Applications typiques
    Industriel
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    072053216479
  • CUP_NON
    072053216479
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    3.94 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel
  • Poids
    3.94 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    150 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc SBR
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues