4X100 ALIMENTS SECS 75SD

Gates
4X100 FOOD DRY GOODS 75SD

Food Master™ Dry Goods (50-150) SD Industrial Hose - 4 in Inner Diameter, 75 psi Working Pressure, Food & Beverage Hose Type, Natural Rubber Tube Material, EPDM Rubber Cover Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00341707
N° MFR4X100 FOOD DRY GOODS 75SD
Prix45.65 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4X100 FOOD DRY GOODS 75SD

Food Master™ Dry Goods (50-150) SD Industrial Hose - 4 in Inner Diameter, 75 psi Working Pressure, Food & Beverage Hose Type, Natural Rubber Tube Material, EPDM Rubber Cover Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00341707
N° MFR4X100 FOOD DRY GOODS 75SD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix45.65 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
4X100FT PRODUITS SECS MAÎTRES ALIMENTAIRES 75SD

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    4.71 po
  • Pression de service
    75 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de produits alimentaires en vrac par aspiration, systèmes pneumatiques ou par gravité où un tube sanitaire FDA est requis. Exemples : farine, sucre, sirop et grains comestibles.
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc naturel (type D3)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc naturel (type D3)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 150 °F
  • Couleur
    Gris
  • Rayon de courbure minimum
    24.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 100 pi
  • Résistance physique
    Non résistant à l’acide acétique
  • Normes respectées
    FDA
  • Applications typiques
    Produits alimentaires en vrac, céréales comestibles, farine, sucre, sirop
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • CUP_NON
    072053216820
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    3.00 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel
  • Poids
    3.39 lb
  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Température maximale
    150 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Blanc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues