6X50 ALIMENTS SECS 50SD

Gates
6X50 FOOD DRY GOODS 50SD

Food Master™ Dry Goods (50-150) SD Industrial Hose - 6 in Inner Diameter, 50 psi Working Pressure, Food & Beverage Hose Type, Natural Rubber Tube Material, EPDM Rubber Cover Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00341709
N° MFR6X50 FOOD DRY GOODS 50SD
Prix81.46 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6X50 FOOD DRY GOODS 50SD

Food Master™ Dry Goods (50-150) SD Industrial Hose - 6 in Inner Diameter, 50 psi Working Pressure, Food & Beverage Hose Type, Natural Rubber Tube Material, EPDM Rubber Cover Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00341709
N° MFR6X50 FOOD DRY GOODS 50SD
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
Prix81.46 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
6 PRODUITS SECS MAÎTRES ALIMENTAIRES 50SD

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    6 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    6.91 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    50 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de produits alimentaires en vrac par aspiration, systèmes pneumatiques ou par gravité où un tube sanitaire FDA est requis. Exemples : farine, sucre, sirop et grains comestibles.
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc naturel (type D3)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc naturel (type D3)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 150 °F
  • Couleur
    Gris
  • Rayon de courbure minimum
    36.0 po
  • Longueur
    50 pi
  • Normes respectées
    FDA
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    072053216844
  • CUP_NON
    072053216844
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    5.74 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel
  • Poids
    5.74 lb
  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Température maximale
    150 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Blanc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues