Motion
1-1/4X100 EN VRAC 5SD

Gates
1-1/4X100 BULK 5SD

Boyau industriel en vrac Master . . (4-24) SD - 1-1/4 po de diamètre intérieur, 0,3 Pression de service, type de tuyau de manutention, caoutchouc naturel - matériau de tube de type D3 , SBR - matériau de couvercle de type D, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00341820
N° MFR1-1/4X100 BULK 5SD
Prix40.48 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1-1/4X100 BULK 5SD

Boyau industriel en vrac Master . . (4-24) SD - 1-1/4 po de diamètre intérieur, 0,3 Pression de service, type de tuyau de manutention, caoutchouc naturel - matériau de tube de type D3 , SBR - matériau de couvercle de type D, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00341820
N° MFR1-1/4X100 BULK 5SD
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
Prix40.48 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1-1/4 MAÎTRE EN VRAC 5SD 4691-0405

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.64 po
  • Aspiration
    20 po Hg
  • Pression de service
    .3
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Service d’aspiration léger dans les applications industrielles et d’entretien transportant de l’air, de la poussière, des particules fines, des feuilles, de l’herbe, etc.
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc naturel (type D3)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    SBR (type D)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 150 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • CUP_NON
    072053216684
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.48 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel - Type D3
  • Poids
    0.48 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    150 °F
  • Matériau du couvercle
    SBR - Type D
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues