VAPORISATEUR 1/2X50CTN MINE 1000 YLW

Gates
1/2X50CTN MINE SPRAY 1000 YLW

Mine Master™ Spray 1000 Industrial Hose - 1/2 in Inner Diameter, 1000 psi Working Pressure, Mining Hose Type, EPDM Rubber Tube Material, Nitrile Rubber Cover Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00342144
N° MFR1/2X50CTN MINE SPRAY 1000 YLW
Prix8.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1/2X50CTN MINE SPRAY 1000 YLW

Mine Master™ Spray 1000 Industrial Hose - 1/2 in Inner Diameter, 1000 psi Working Pressure, Mining Hose Type, EPDM Rubber Tube Material, Nitrile Rubber Cover Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00342144
N° MFR1/2X50CTN MINE SPRAY 1000 YLW
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
Prix8.02 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1/2 MINE MASTER SPRAY 1000 UNITÉS

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’exploitation minière
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.84 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    1000 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Service d’eau à haute pression dans les applications minières souterraines et service de lavage à l’eau chaude. Le couvercle épais répond aux exigences d’auto-extinction de la MSHA et est conçu pour les environnements miniers difficiles.
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Couleur
    Jaune
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Longueur
    50 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • CUP_NON
    072053213423
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.29 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • Poids
    0.29 lb
  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues