16CFHS

Gates
16CFHS

7253-07035 Jeu de brides fendues - SAE, code 61, 1 po, acier
N° D’ARTICLE MI00347266
N° MFR16CFHS
Prix26.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16CFHS

7253-07035 Jeu de brides fendues - SAE, code 61, 1 po, acier
N° D’ARTICLE MI00347266
N° MFR16CFHS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE À FENTE RÉGLABLE 16 CFHS G60899-0016
  • Chaque ensemble contient 2 moitiés de bride, 1 joint torique et 4 boulons (grade 8) avec rondelles de blocage.

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code de bride
    Code 61
  • Taille de la plaque de bride
    1 po
  • Matériau du corps
    Acier
  • Nombre de boulons
    4
  • Normes respectées
    EIG
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Type d’adaptateur
    Moitiés de bride fendue
  • Poids
    0.72 lb
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Description
    Les raccords à bride offrent plusieurs avantages. Ils sont faciles à connecter, car ils peuvent connecter des ports directement aux tuyaux sans avoir besoin d’utiliser des connecteurs filetés et/ou des adaptateurs tout en étant très robustes sous des charges élevées. Conçus pour résister aux pressions élevées, aux chocs et aux vibrations, ils constituent la solution de performance éprouvée dans de multiples applications exigeantes, ainsi que la solution d’assemblage préférée dans les espaces confinés, où le serrage à la clé et/ou au serrage de grands hexagones pourrait être problématique. Par conséquent, les brides fendues SAE sont souvent utilisées comme alternative fiable aux raccords de tuyaux et de tubes réguliers. Nécessaire pour les brides Code 61, Code 62 et CAT.
  • Taille de l’extrémité
    16
  • Type de fin
    CFHS
  • Type de raccord
    Jeu de brides
  • Diamètre de la bride
    1 po
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues