Aperçu
- Chaque ensemble contient 2 moitiés de bride, 1 joint torique et 4 boulons (grade 8) avec rondelles de blocage.
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code de brideCode 61
- Taille de la plaque de bride3 po
- Matériau du corpsAcier
- Nombre de boulons4
- Normes respectéesEIG
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Type d’adaptateurMoitiés de bride fendue
- Poids4.00 lb
- RevêtementPlaqué zinc
- DescriptionLes raccords à bride offrent plusieurs avantages. Ils sont faciles à connecter, car ils peuvent connecter des ports directement aux tuyaux sans avoir besoin d’utiliser des connecteurs filetés et/ou des adaptateurs tout en étant très robustes sous des charges élevées. Conçus pour résister aux pressions élevées, aux chocs et aux vibrations, ils constituent la solution de performance éprouvée dans de multiples applications exigeantes, ainsi que la solution d’assemblage préférée dans les espaces confinés, où le serrage à la clé et/ou au serrage de grands hexagones pourrait être problématique. Par conséquent, les brides fendues SAE sont souvent utilisées comme alternative fiable aux raccords de tuyaux et de tubes réguliers. Nécessaire pour les brides Code 61, Code 62 et CAT.
- Taille de l’extrémité48
- Type de finCFHS
- Type de raccordJeu de brides
- Diamètre de la bride3 po
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.