12-8MP XBULK

Gates
12-8MP XBULK

7301-5912 -
N° D’ARTICLE MI00350413
N° MFR12-8MP XBULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12-8MP XBULK

7301-5912 -
N° D’ARTICLE MI00350413
N° MFR12-8MP XBULK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TIGE 12-8 MP NPTF 7301-5912
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7520 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    072053155150
  • Détails supplémentaires
    Les tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
  • Hauteur
    3.2
  • Poids
    0.38 lb, 0.3
  • À utiliser avec
    C5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Type de fin 1
    MP
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • Taille de filetage 1
    1/2-14
  • Largeur
    1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues