12PC1FS-M3K XBULK

Gates
12PC1FS-M3K XBULK

Ferrule 72660712 - Acier, DI 3/4 po, D.E. 38.9 mm, Longueur totale 42.9 mm
N° D’ARTICLE MI00350472
N° MFR12PC1FS-M3K XBULK
Prix15.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12PC1FS-M3K XBULK

Ferrule 72660712 - Acier, DI 3/4 po, D.E. 38.9 mm, Longueur totale 42.9 mm
N° D’ARTICLE MI00350472
N° MFR12PC1FS-M3K XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12 PC1FS-M3K FERRULE 7266-0712
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7520 po
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Forme d’ajustement
    Ferrule
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Longueur totale
    42.9 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    072053157666
  • CUP_NON
    072053157666
  • Détails supplémentaires
    Les tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
  • Diamètre extérieur
    38.9 mm
  • Poids
    0.21 lb
  • À utiliser avec
    C5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Type de fin 1
    FERRULE
  • Type de raccord
    Ferrule
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Émerillon
    Non

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues