Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau d’eau
- Diamètre intérieur nominal du tuyau6 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau6.65 po
- Aspiration30 po Hg
- Pression de service6.9
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : Tuyau d’aspiration utilisé pour transporter l’eau, les détergents, les fluides hydrauliques d’ester phosphate et les solutions diluées d’acides, d’alcalis et de glycols.
- Matériau du tube intérieurEPDM (type P)
- Matériau de recouvrement de tuyauSBR (type D)
- Type de renfort de tuyauCordon en tissu de fibre synthétique avec fil en spirale en acier
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum30.0 po
- Longueur100 pi
- Code d’harmonisation4009.41.0000
- Numéro CUP du fabricant072053652147
- CUP_NON072053652147
- Catalogue du fabricant
- Poids du tuyau4.79 lb par pi
- Matériau du tubeEPDM - Type P
- Poids4.79 lb
- Couleur du couvercleNoir
- Température maximale180 °F
- Matériau du couvercleSBR - Type D
- Température minimale-40 °F
- Matériau de renforcementTissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
- Couleur du tubeNoir
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.