3200-0013

Gates
3200-0013

Boyau d’air et multi-usages Plant Master de 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 lb/po2, type de tuyau d’air et d’eau
N° D’ARTICLE MI00351485
N° MFR3200-0013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3200-0013

Boyau d’air et multi-usages Plant Master de 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 lb/po2, type de tuyau d’air et d’eau
N° D’ARTICLE MI00351485
N° MFR3200-0013
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PLANT MASTER® PLUS (200-300)«  3/4 BLAC

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’air et d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.15 po
  • Aspiration
    20 po Hg
  • Pression de service
    300 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériau du tube intérieur
    Type B1 - Élastomère spécialement composé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    5.00 po
  • Normes respectées
    ARPM Classe B, SAE
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.36 lb par pi
  • Poids
    0.36 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues