Motion
3200-0016

Gates
3200-0016

Boyau d’air et multi-usages Plant Master de 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 lb/po2, type de tuyau d’air et d’eau
N° D’ARTICLE MI00351493
N° MFR3200-0016
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3200-0016

Boyau d’air et multi-usages Plant Master de 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 lb/po2, type de tuyau d’air et d’eau
N° D’ARTICLE MI00351493
N° MFR3200-0016
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PLANT MASTER® PLUS (200-300)«  1-1/2

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’air et d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.98 po
  • Aspiration
    10 po Hg
  • Pression de service
    150 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériau du tube intérieur
    Type B1 - Élastomère spécialement composé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    12.00 po
  • Normes respectées
    ARPM Classe B, SAE
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.80 lb par pi
  • Poids
    0.14 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues