Motion
1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD COR

Gates
1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD COR

Tuyau industriel ondulé Super-Vac SD Black Gold® - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de tuyau pour champ pétrolifère, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00352364
N° MFR1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD COR
Prix11.39 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD COR

Tuyau industriel ondulé Super-Vac SD Black Gold® - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de tuyau pour champ pétrolifère, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00352364
N° MFR1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD COR
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
Votre prix11.39 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2 SUPER-VAC EN OR NOIR 150SD

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau pour champ pétrolifère
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.97 po
  • Pression de service
    150 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Entretien du camion-citerne, y compris le camion-citerne, où une aspiration complète ou des pressions de travail nominales sont requises. Idéal pour les applications de manutention de pétrole brut, de sel et d’eau douce, de fond de réservoir, de boue de forage, de solutions diluées d’acides chlorhydriques, de carburants diesel et de transfert des eaux usées. Tableau de résistance chimique des barrières de référence.
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    SBR (type D)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • CUP_NON
    072053217773
  • Catalogue du fabricant
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • Poids
    0.77 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    180 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc SBR
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues