Motion
6X50 BG SUPER-VAC 60SD CORR

Gates
6X50 BG SUPER-VAC 60SD CORR

Tuyau industriel ondulé Super-Vac SD Black Gold® - 6 po de diamètre intérieur, pression de service de 60 psi, type de tuyau pour champ pétrolifère, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00352474
N° MFR6X50 BG SUPER-VAC 60SD CORR
Prix59.63 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6X50 BG SUPER-VAC 60SD CORR

Tuyau industriel ondulé Super-Vac SD Black Gold® - 6 po de diamètre intérieur, pression de service de 60 psi, type de tuyau pour champ pétrolifère, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00352474
N° MFR6X50 BG SUPER-VAC 60SD CORR
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
Prix59.63 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
6 SUPER-VAC OR NOIR 60SD CORR
  • Plage de température : -40°F à +180°F service continu
  • Renforcement : textile synthétique à haute résistance avec hélice en fil d’acier
  • Couvercle : Type D (SBR) Noir ondulé avec bande spiralée bleue
  • Tube : type C (nitrile) noir
  • REMARQUE : le carburant diesel est normalement transporté en dessous de +49°C (+120°F)

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau pour champ pétrolifère
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    6 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    6.67 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    60 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Entretien du camion-citerne, y compris le camion-citerne, où une aspiration complète ou des pressions de travail nominales sont requises. Idéal pour les applications de manutention de pétrole brut, de sel et d’eau douce, de fond de réservoir, de boue de forage, de solutions diluées d’acides chlorhydriques, de carburants diesel et de transfert des eaux usées. Tableau de résistance chimique des barrières de référence.
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    SBR (type D)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    18.0 po
  • Longueur
    50 pi
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 50 pi
  • Résistance physique
    Huile
  • Normes respectées
    ARPM Classe B
  • Applications typiques
    Industriel
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    72053217827
  • CUP_NON
    072053217827
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    4.56 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • Poids
    4.37 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    180 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc SBR
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues