3/4XCTN  4230T FROID 75

Gates
3/4XCTN 4230T COOL 75

Tuyau industriel 4230T - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service 50 psi, type de tuyau de liquide de refroidissement, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI00353370
N° MFR3/4XCTN 4230T COOL 75
Prix2.62 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3/4XCTN 4230T COOL 75

Tuyau industriel 4230T - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service 50 psi, type de tuyau de liquide de refroidissement, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI00353370
N° MFR3/4XCTN 4230T COOL 75

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.62 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
3/4 4230T LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 75 4230-0134

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.06 po
  • Aspiration
    25 po Hg
  • Pression de service
    50 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Pression d’éclatement
    200 psi
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : le tuyau de liquide de refroidissement du moteur comme le radiateur de cabine ou le refroidisseur d’huile. Convient également à l’air ou à l’eau.
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 257 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    7.5 po
  • Longueur
    200 pi
  • Normes respectées
    SAE 20R3 Classe D2
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • CUP_NON
    072053651614
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.29 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • Poids
    0.29 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    257 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues