Motion
3/4X50 SABLE EN VRAC BLAST 150D

Gates
3/4X50 BULK SAND BLAST 150D

Tuyau industriel en sablage de type « Bulk Master » de type « Sand Blast » (120-150) D - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de tuyau de manutention, matériau de tube en caoutchouc naturel, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00354007
N° MFR3/4X50 BULK SAND BLAST 150D
Prix14.76 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3/4X50 BULK SAND BLAST 150D

Tuyau industriel en sablage de type « Bulk Master » de type « Sand Blast » (120-150) D - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de tuyau de manutention, matériau de tube en caoutchouc naturel, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00354007
N° MFR3/4X50 BULK SAND BLAST 150D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.76 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
3/4 SABLAGE PRINCIPAL EN VRAC 150D

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.50 po
  • Aspiration
    15 po Hg
  • Pression de service
    150 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Sable, travail de sablage et partout où les matériaux abrasifs sont transportés à haute vitesse.
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc naturel (type D3)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    SBR (type D)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 150 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Longueur
    50 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • CUP_NON
    072053646900
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.70 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel
  • Poids
    0.70 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    150 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc SBR
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues