Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau de manutention
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1-1/4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau2.16 po
- Aspiration5 po Hg
- Pression de service150 psi
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : Sable, travail de sablage et partout où les matériaux abrasifs sont transportés à haute vitesse.
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc naturel (type D3)
- Matériau de recouvrement de tuyauSBR (type D)
- Type de renfort de tuyauCordon en tissu synthétique haute résistance
- Plage de température de fonctionnement-40 à 150 °F
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum12.0 po
- Longueur50 pi
- Code d’harmonisation4009.31.0000
- CUP_NON072053216653
- Catalogue du fabricant
- Poids du tuyau1.22 lb par pi
- Matériau du tubeCaoutchouc naturel
- Poids1.22 lb
- Couleur du couvercleNoir
- Température maximale150 °F
- Matériau du couvercleCaoutchouc SBR
- Température minimale-40 °F
- Matériau de renforcementTextile
- Couleur du tubeNoir
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.