4X200 BG EAU POTABLE 150D

Gates
4X200 BG POTABLE WATER 150D

Tuyau industriel D pour eau potable® Black Gold (150-300) - 4 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de tuyau pour champ pétrolifère, caoutchouc naturel - matériau de tube de type D2 , EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI00354057
N° MFR4X200 BG POTABLE WATER 150D
Prix94.71 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4X200 BG POTABLE WATER 150D

Tuyau industriel D pour eau potable® Black Gold (150-300) - 4 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de tuyau pour champ pétrolifère, caoutchouc naturel - matériau de tube de type D2 , EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI00354057
N° MFR4X200 BG POTABLE WATER 150D
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
Prix94.71 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
4 EAU POTABLE OR NOIR 150D

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau pour champ pétrolifère
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    4.70 po
  • Aspiration
    10 po Hg
  • Pression de service
    10.3
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert d’eau potable, d’eau non potable ou de liquides ne contenant pas d’huiles ou de produits chimiques et applications qui nécessitent un tuyau léger et flexible avec un rayon de courbure serré et une pression de service nominale élevée dans de longues longueurs continues.
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc naturel (type D2) - sanitaire FDA
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Plusieurs épaisseurs de cordon synthétique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 150 °F
  • Couleur
    Havane
  • Rayon de courbure minimum
    28.0 po
  • Longueur
    200 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • CUP_NON
    072053643664
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    2.70 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel - Type D2
  • Poids
    2.70 lb
  • Couleur du couvercle
    Havane
  • Température maximale
    150 °F
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, filament statique
  • Couleur du tube
    Blanc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues