1/2X1000+ PIVÉE À L’AIR UMB 1000

Gates
1/2X1000+ AIR DIVING UMB 1000

Flexible industriel ombilical de plongée Air Master s (1000-1125) - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 1000 psi, type de flexible d'air de plongée, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A
N° D’ARTICLE MI00354121
N° MFR1/2X1000+ AIR DIVING UMB 1000
Prix17.92 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1/2X1000+ AIR DIVING UMB 1000

Flexible industriel ombilical de plongée Air Master s (1000-1125) - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 1000 psi, type de flexible d'air de plongée, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A
N° D’ARTICLE MI00354121
N° MFR1/2X1000+ AIR DIVING UMB 1000
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
Votre prix17.92 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1/2 PIVING AIR MASTER

Spécifications

  • Type de tuyau
    Flexible d'air de plongeur
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.94 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    1000 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Manipulation de mélanges d’oxygène, d’hélium et d’azote utilisés habituellement dans les applications de plongée comme tuyau respiratoire. Pour les systèmes d’alimentation en air de surface impliqués dans les lignes récréatives, de récupération, d’entretien et de contrôle de la plate-forme pétrolière.
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon tressé en tissu synthétique à haute résistance à la traction
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • CUP_NON
    072053215335
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.33 lb par pi
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Poids
    0.29 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    120 °F
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Température minimale
    -20 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues