46570125

Gates
46570125

Flexible hydraulique Global G2 - DI 1/4 po, DI 0.59 po, pression de service 5800 psi, pression d'éclatement 23200 psi, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00354457
N° MFR46570125
Prix8.95 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
46570125

Flexible hydraulique Global G2 - DI 1/4 po, DI 0.59 po, pression de service 5800 psi, pression d'éclatement 23200 psi, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00354457
N° MFR46570125

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.95 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
4 TUYAU DE BOBINE G2 550 PI 4657-0125
  • 4 à -20 validé avec MegaCrimp; -24, -32 avec GlobalSpiral Plus
  • Normes : Satisfait ou dépasse les exigences ISO 1436 2SN R2ATS. EN 853 2SN. SAE 100R2AT
  • Conforme à la désignation d’acceptation de résistance aux flammes MSHA 2G
  • 50 % du rayon de courbure SAE 100R2 à la pression de service nominale
  • Approbations de type : DNV, GL, LR, BV et ABS
  • Couverture : Approuvé par la MSHA
  • Plage de température : -40C à +100C / -40F à +212F

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.59 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053170887
  • Pression de service
    5800 psi
  • Pression d’éclatement
    23200 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    072053170887
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    4.00 po
  • Poids du tuyau
    0.27 lb/pi
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 550 pi
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R2 Type S
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • Page de produit du fabricant
  • Mot-clé de description
    SAE 100R2 Type S
  • Poids
    0.27 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4657-0125
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues