Motion
20CPB-MTF XCTN

Gates
20CPB-MTF XCTN

Flexible hydraulique - DI 1-1/4 po, DI 1.87 po, pression de service 2500 psi, pression d'éclatement 10000 psi / 689.5 bar
N° D’ARTICLE MI00354474
N° MFR20CPB-MTF XCTN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
20CPB-MTF XCTN

Flexible hydraulique - DI 1-1/4 po, DI 1.87 po, pression de service 2500 psi, pression d'éclatement 10000 psi / 689.5 bar
N° D’ARTICLE MI00354474
N° MFR20CPB-MTF XCTN
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 20CPB-MTF

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.87 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053435542
  • Pression de service
    2500 psi
  • Pression d’éclatement
    10000 psi / 689.5 bars
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • CUP_NON
    072053435542
  • Rayon de courbure minimum
    15 po / 381 mm
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Longueur
    100 pi / 30 m
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Marque de commerce
    Flexible de mine CPB
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les conduites hydrauliques à haute pression dans l’équipement minier à long mur et les systèmes de support de toit; fluides à base de pétrole ou d’émulsion d’eau. Tuyau tressé à deux fils avec valeurs nominales de pression statique et dynamique indiquées sur le tuyau.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues