12G1 XREEL

Gates
12G1 XREEL

Tuyau hydraulique G1 - DI 3/4 po, DI 1.09 po, pression de service 1525 psi / 105.1 bar, pression d'éclatement 6100 psi / 420.6 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00354503
N° MFR12G1 XREEL
Prix12.05 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12G1 XREEL

Tuyau hydraulique G1 - DI 3/4 po, DI 1.09 po, pression de service 1525 psi / 105.1 bar, pression d'éclatement 6100 psi / 420.6 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00354503
N° MFR12G1 XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.05 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
12 TUYAU DE BOBINE G1 220 PI 4657-0123

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.09 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053211023
  • Pression de service
    1525 psi / 105.1 bars
  • Pression d’éclatement
    6100 psi / 420.6 bars
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    072053211023
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    9 po / 228.6 mm
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Poids du tuyau
    0.42 lb/pi
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 220 pi
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R1 Type S
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • Page de produit du fabricant
  • Mot-clé de description
    SAE 100R1 Type S
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Longueur
    220 pi / 67 m
  • Poids
    0.42 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4657-0123
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    G1 Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Le flexible Global G1 est recommandé pour les conduites hydrauliques à pression moyenne et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues