8C5C XREEL

Gates
8C5C XREEL

Tuyau hydraulique C5C - DI 7/16 po, D.E. 0.77 po, Pression de service 2000 psi/ 137.9 bar, Pression d'éclatement 8000 psi/ 551.6 bar, Couvercle en polyester, Tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI00354513
N° MFR8C5C XREEL
Prix9.52 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8C5C XREEL

Tuyau hydraulique C5C - DI 7/16 po, D.E. 0.77 po, Pression de service 2000 psi/ 137.9 bar, Pression d'éclatement 8000 psi/ 551.6 bar, Couvercle en polyester, Tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI00354513
N° MFR8C5C XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.52 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
8 C5C FLEXIBLE ENROULEUR 330 FT 3658-1778
  • Éviter l’utilisation continue à la température maximale en même temps que les pressions de service maximales
  • Pour les émulsions d’eau, voir le tableau des limites de température
  • Plage de température : dans des conditions SAE 100R5 (hydraulique) : -40C à +100C / -40F à +212F
  • Application tout usage pour flotte (conduites d’huile de lubrification à chaud) : -40C à +149C / -40F à +300F
  • Air seulement : +71C / +160F

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    7/16 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.77 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053227901
  • Pression de service
    2000 psi / 137.9 bars
  • Pression d’éclatement
    8000 psi / 551.6 bars
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en tissu et en acier tressé
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • CUP_NON
    072053227901
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    4.6 po / 116.8 mm
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Poids du tuyau
    0.28 lb/pi
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 330 pi
  • Résistance physique
    Chaleur, moisissure, huile
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    FMVSS, SAE 100R5
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Parc de véhicules, hydraulique
  • Page de produit du fabricant
  • Mot-clé de description
    SAE 100R5
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en polyester
  • Longueur
    330 pi / 101 m
  • Poids
    0.28 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3658-1778
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    C5C Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Les tuyaux hydrauliques C5C sont recommandés pour les conduites d’huile hydrauliques à base de pétrole à pression moyenne dans les applications impulsives, l’huile de graissage, l’air et l’eau dans les applications telles que les freins pneumatiques, la servodirection (ATTENTION : destinée à une utilisation sur véhicule commercial intensif uniquement), les alimentations en huile du turbocompresseur, les cylindres de cabine basculante, le liquide de refroidissement de la boîte de vitesses et les conduites de filtration. Non recommandé pour l’essence ou le diesel.
  • Type de renforcement
    2 tresses, textile, fil
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues