Motion
16-16MPB XBULK

Gates
16-16MPB XBULK

7301-0042 -
N° D’ARTICLE MI00355006
N° MFR16-16MPB XBULK
Prix68.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16-16MPB XBULK

7301-0042 -
N° D’ARTICLE MI00355006
N° MFR16-16MPB XBULK
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
Prix68.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16-16-MPB RACCORD 7301-0042
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.0000 po
  • Matériel
    Laiton
  • Numéro CUP du fabricant
    072053656343
  • Détails supplémentaires
    Les tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
  • Poids
    0.77 lb
  • À utiliser avec
    C5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    16
  • Type de fin 1
    MP
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • Taille de filetage 1
    1-11 1/2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues