1/2XRL LAVAGE PROPRE SANS NOZZ

Gates
1/2XRL CLEAN WASHDOWN W/O NOZZ

Tuyau industriel Clean Master . 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type de tuyau de lavage à pression et de lavage, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 700 pi
N° D’ARTICLE MI00355301
N° MFR1/2XRL CLEAN WASHDOWN W/O NOZZ
Price$4.77/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1/2XRL CLEAN WASHDOWN W/O NOZZ

Tuyau industriel Clean Master . 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type de tuyau de lavage à pression et de lavage, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 700 pi
N° D’ARTICLE MI00355301
N° MFR1/2XRL CLEAN WASHDOWN W/O NOZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.77 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1/2 NETTOYAGE À GRAND DÉBIT SANS BUSE

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de lavage à pression et de lavage
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.91 po
  • Aspiration
    10 po Hg
  • Pression de service
    200 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Eau froide et chaude jusqu’à +212°F (+100°C) où de la vapeur est injectée dans l’eau. Utilisé pour le service de lavage de l’usine de papier, de manipulation des aliments ou de transformation nécessitant un tuyau avec un couvercle non marquant.
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Longueur
    700 pi
  • Plage de longueur du segment
    25 à 800 pi
  • Applications typiques
    Alimentaire, industriel
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • CUP_NON
    072053530292
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.28 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • Poids
    0.28 lb
  • Couleur du couvercle
    Blanc
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif