1-1/2X100 EAU 150D

Gates
1-1/2X100 WATER 150D

Water Master™ (90-150) D Industrial Hose - 1-1/2 in Inner Diameter, 10.3 Working Pressure, Water Hose Type, EPDM - Type P Tube Material, EPDM - Type P Cover Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00355322
N° MFR1-1/2X100 WATER 150D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1-1/2X100 WATER 150D

Water Master™ (90-150) D Industrial Hose - 1-1/2 in Inner Diameter, 10.3 Working Pressure, Water Hose Type, EPDM - Type P Tube Material, EPDM - Type P Cover Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00355322
N° MFR1-1/2X100 WATER 150D
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2 MAÎTRE D’EAU 150D 3137-0883

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.78 po
  • Pression de service
    10.3
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Aspiration/décharge d’eau de service moyen à léger pour les applications agricoles, de construction et industrielles. Le tube EPDM est spécialement composé pour traiter les produits chimiques doux et une variété de solutions, y compris Lasso*, Lasso II* et Freedom*. (*Marques déposées de Monsanto)
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur
    Noir
  • Longueur
    100 pi
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 100 pi
  • Applications typiques
    Industriel
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • CUP_NON
    072053644227
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.43 lb par pi
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • Poids
    0.43 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    180 °F
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, filament statique
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues