Motion
1 1/2X200FT USINE MASTER PLUS 250

Gates
1 1/2X200FT PLANT MASTER PLUS 250

Boyau industriel Plant Master de 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 lb/po2, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc synthétique, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI00355406
N° MFR1 1/2X200FT PLANT MASTER PLUS 250
Prix8.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1 1/2X200FT PLANT MASTER PLUS 250

Boyau industriel Plant Master de 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 lb/po2, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc synthétique, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI00355406
N° MFR1 1/2X200FT PLANT MASTER PLUS 250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.16 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 USINE MASTER PLUS 250

Spécifications

  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.98 po
  • Pression de service
    250 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Applications nécessitant une flexibilité maximale et une bonne résistance à l’air, à l’eau et à la chaleur. Pour les huiles SAE, contact intermittent uniquement.
  • Matériau du tube intérieur
    Type B1 - Élastomère spécialement composé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Couleur
    Rouge
  • Rayon de courbure minimum
    12.0 po
  • Longueur
    200 pi
  • Plage de longueur du segment
    50 à 300 pi
  • Résistance physique
    Chaleur
  • Normes respectées
    ARPM Classe B, SAE
  • Applications typiques
    Industriel
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • CUP_NON
    072053212914
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.79 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Poids
    0.80 lb
  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Température maximale
    200 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues