2X100 CARBURANT 150SD LISSE

Gates
2X100 FUEL 150SD SMOOTH

Flexible industriel Fuel Master 150SD - 2 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de flexible de transfert de pétrole, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00355502
N° MFR2X100 FUEL 150SD SMOOTH
Prix15.41 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
2X100 FUEL 150SD SMOOTH

Flexible industriel Fuel Master 150SD - 2 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de flexible de transfert de pétrole, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00355502
N° MFR2X100 FUEL 150SD SMOOTH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.41 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
COUVERCLE LISSE 2 FUEL MASTER 150SD
  • Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel), d’huiles et d’autres produits pétroliers
  • Idéal pour l’utilisation de camions de service sur le terrain pétrolier
  • La durée de vie des tuyaux de transfert peut être prolongée en vidangeant les tuyaux après utilisation
  • Pression de service maximale : 150 psi
  • Aspiration maximale : 30” Hg
  • Couleur : Noir avec rayure rouge
  • Le prix est par pied

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de transfert de pétrole
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2.52 po
  • Pression de service
    10.3
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel), d’huiles et d’autres produits pétroliers. Idéal pour l’utilisation de camions de service sur les champs pétrolifères.
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 100 pi
  • Résistance physique
    Huile
  • Normes respectées
    ARPM Classe A
  • Applications typiques
    Industriel
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • CUP_NON
    072053650235
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    1.34 lb par pi
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Poids
    1.14 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    180 °F
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues