Motion
1X100 CARBURANT 150SD LISSE

Gates
1X100 FUEL 150SD SMOOTH

Fuel Master™ 150SD Industrial Hose - 1 in Inner Diameter, 10.3 Working Pressure, Petroleum Transfer Hose Type, Nitrile - Type C Tube Material, Chloroprene - Type A Cover Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00355511
N° MFR1X100 FUEL 150SD SMOOTH
Prix11.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1X100 FUEL 150SD SMOOTH

Fuel Master™ 150SD Industrial Hose - 1 in Inner Diameter, 10.3 Working Pressure, Petroleum Transfer Hose Type, Nitrile - Type C Tube Material, Chloroprene - Type A Cover Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00355511
N° MFR1X100 FUEL 150SD SMOOTH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.99 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1 COUVERCLE LISSE DU MAÎTRE DE CARBURANT 150SD
  • Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel), d’huiles et d’autres produits pétroliers
  • Idéal pour l’utilisation de camions de service sur le terrain pétrolier
  • La durée de vie des tuyaux de transfert peut être prolongée en vidangeant les tuyaux après utilisation
  • Pression de service maximale : 150 psi
  • Aspiration maximale : 30” Hg
  • Couleur : Noir avec rayure rouge
  • Le prix est par pied

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de transfert de pétrole
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.50 po
  • Pression de service
    10.3
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel), d’huiles et d’autres produits pétroliers. Idéal pour l’utilisation de camions de service sur les champs pétrolifères.
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 100 pi
  • Résistance physique
    Huile
  • Normes respectées
    ARPM Classe A
  • Applications typiques
    Industriel
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • CUP_NON
    072053650181
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.54 lb par pi
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Poids
    0.65 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    180 °F
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues