3/4XRL LAVAGE PROPRE 1000 YLW

Gates
3/4XRL CLEAN WASHDOWN 1000 YLW

Tuyau industriel Clean Master . 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 1000 lb/po2, type de tuyau de lavage à pression et de lavage, matériau de tube en caoutchouc modifié en nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc XNBR, longueur de 625 pi
N° D’ARTICLE MI00355548
N° MFR3/4XRL CLEAN WASHDOWN 1000 YLW
Prix15.25 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3/4XRL CLEAN WASHDOWN 1000 YLW

Tuyau industriel Clean Master . 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 1000 lb/po2, type de tuyau de lavage à pression et de lavage, matériau de tube en caoutchouc modifié en nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc XNBR, longueur de 625 pi
N° D’ARTICLE MI00355548
N° MFR3/4XRL CLEAN WASHDOWN 1000 YLW
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
Prix15.25 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
3/4 NETTOYAGE À GRAND LAVAGE 1000

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de lavage à pression et de lavage
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.20 po
  • Pression de service
    1000 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Utilisation de laveuses à haute pression utilisant des détergents doux; idéal pour les usines de transformation de la viande, de la volaille et d’autres aliments. Le couvercle est résistant aux intempéries, à l’huile, aux graisses animales, à l’abrasion et à la chaleur rencontrées dans les applications de nettoyage des usines alimentaires.
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon tressé en fibre synthétique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Couleur
    Jaune
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Longueur
    625 pi
  • Plage de longueur du segment
    50 à 750 pi
  • Résistance physique
    Abrasion, graisse animale, chaleur, huile, conditions météorologiques
  • Applications typiques
    Industriel
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • CUP_NON
    072053645132
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.41 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc modifié au nitrile
  • Poids
    0.39 lb
  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc XNBR
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues