Motion
5/16X500 USINE XTREME 250

Gates
5/16X500 PLANT XTREME 250

Tuyau industriel Plant Master de 5/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type de tuyau d’air et d’eau, nitrile - matériau de tube de type C, nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI00355550
N° MFR5/16X500 PLANT XTREME 250
Prix3.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
5/16X500 PLANT XTREME 250

Tuyau industriel Plant Master de 5/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type de tuyau d’air et d’eau, nitrile - matériau de tube de type C, nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI00355550
N° MFR5/16X500 PLANT XTREME 250
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
Votre prix3.54 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
5/16 MAÎTRE D’USINE XTREME 250
  • R <gt/> 10^6 ohms, le stockage peut nuire à la résistance électrique
  • Tube : résistance élevée à l’huile ARPM (classe A)
  • Couvercle : résistance moyenne à l’huile ARPM (classe B)
  • Tube : résistance élevée à l’huile
  • Facteur de conception : 4:1

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’air et d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    5/16 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.56 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    250 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Applications nécessitant un tuyau en spirale de qualité supérieure avec une excellente flexibilité et une résistance maximale à l’air, à l’eau, aux huiles de pétrole et aux huiles lubrifiantes (jusqu’à +212°F).
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile (type C2)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Couleur
    Rouge
  • Rayon de courbure minimum
    2.0 po
  • Longueur
    500 pi
  • Normes respectées
    ARPM Classe A, ARPM Classe B
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    072053212488
  • CUP_NON
    072053212488
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.10 lb par pi
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Poids
    0.10 lb
  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues