3/8X500 USINE 300 VERT

Gates
3/8X500 PLANT 300 GREEN

Tuyau industriel Plant Master . 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type de tuyau d’air et d’eau, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI00355685
N° MFR3/8X500 PLANT 300 GREEN
Prix4.14 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3/8X500 PLANT 300 GREEN

Tuyau industriel Plant Master . 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type de tuyau d’air et d’eau, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI00355685
N° MFR3/8X500 PLANT 300 GREEN
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
Prix4.14 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
3/8 MAÎTRE D’USINE 300 VERT
  • Pressions de service de 150 psi à 300 psi
  • Tube et couvercle : EPDM
  • Facteur de conception : 3:1

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’air et d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.69 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    300 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine. Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides.
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Couleur
    Vert
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Longueur
    500 pi
  • Normes respectées
    ARPM Classe C
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    072053644838
  • CUP_NON
    072053644838
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.15 lb par pi
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • Poids
    0.15 lb
  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Température maximale
    200 °F
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues