Aperçu
- Pressions de service de 150 psi à 300 psi
- Tube et couvercle : EPDM
- Facteur de conception : 3:1
Spécifications
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3/8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.66 po
- Pression de service250 psi
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : Les applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine. Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides.
- Matériau du tube intérieurEPDM (type P)
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM (type P)
- Type de renfort de tuyauCordon en tissu synthétique haute résistance
- Plage de température de fonctionnement-40 à 200 °F
- CouleurRouge
- Rayon de courbure minimum3.0 po
- Longueur500 pi
- Plage de longueur du segment50 à 700 pi
- Résistance physiqueChaleur
- Normes respectéesARPM Classe C
- Applications typiquesIndustriel
- Code d’harmonisation4009.31.0000
- Numéro CUP du fabricant072053306552
- CUP_NON072053306552
- Catalogue du fabricant
- Poids du tuyau0.14 lb par pi
- Matériau du tubeCaoutchouc EPDM
- Poids0.14 lb
- Couleur du couvercleRouge
- Température maximale200 °F
- Matériau du couvercleCaoutchouc EPDM
- Température minimale-40 °F
- Matériau de renforcementTextile
- Couleur du tubeNoir
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.