Motion
1/4X500 USINE 250 NOIR 0.50 OD

Gates
1/4X500 PLANT 250 BLK 0.50 OD

Tuyau industriel Plant Master . 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type de tuyau d’air et d’eau, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI00355796
N° MFR1/4X500 PLANT 250 BLK 0.50 OD
Prix1.62 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1/4X500 PLANT 250 BLK 0.50 OD

Tuyau industriel Plant Master . 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type de tuyau d’air et d’eau, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI00355796
N° MFR1/4X500 PLANT 250 BLK 0.50 OD
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
Votre prix1.62 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1/4 MAÎTRE D’USINE 250 NOIR 0.50
  • Applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations sur site
  • Résistance exceptionnelle à la chaleur et à l’ozone
  • Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides
  • Le prix est par pied

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’air et d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.50 po
  • Pression de service
    250 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine. Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides.
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Longueur
    500 pi
  • Normes respectées
    ARPM Classe C
  • Applications typiques
    Aspiration - 25 (po/hg)
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • CUP_NON
    072053644715
  • Catalogue du fabricant
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • Poids
    0.07 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    200 °F
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues