1-1/2X200 USINE 250 NOIR

Gates
1-1/2X200 PLANT 250 BLACK

Tuyau industriel Plant Master . 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI00355839
N° MFR1-1/2X200 PLANT 250 BLACK
Prix6.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1-1/2X200 PLANT 250 BLACK

Tuyau industriel Plant Master . 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI00355839
N° MFR1-1/2X200 PLANT 250 BLACK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.99 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 MAÎTRE D’USINE 250 NOIR
  • Pressions de service de 150 psi à 300 psi
  • Tube et couvercle : EPDM
  • Facteur de conception : 3:1

Spécifications

  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.98 po
  • Pression de service
    250 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine. Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides.
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    12.0 po
  • Longueur
    200 pi
  • Plage de longueur du segment
    50 à 250 pi
  • Résistance physique
    Chaleur
  • Normes respectées
    ARPM Classe C
  • Applications typiques
    Industriel
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    072053306507
  • CUP_NON
    072053306507
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.85 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • Poids
    0.80 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    200 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues