Motion
3/4X50 USINE 300 ROUGE

Gates
3/4X50 PLANT 300 RED

Tuyau industriel Plant Master . 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00355942
N° MFR3/4X50 PLANT 300 RED
Prix2.96 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3/4X50 PLANT 300 RED

Tuyau industriel Plant Master . 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00355942
N° MFR3/4X50 PLANT 300 RED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.96 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
3/4 MAÎTRE D’USINE 300 ROUGE 3204-5675
  • Pressions de service de 150 psi à 300 psi
  • Tube et couvercle : EPDM
  • Facteur de conception : 3:1

Spécifications

  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.15 po
  • Aspiration
    15 po Hg
  • Pression de service
    300 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine. Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides.
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Couleur
    Rouge
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Longueur
    50 pi
  • Normes respectées
    ARPM Classe C
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    072053645040
  • CUP_NON
    072053645040
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.37 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • Poids
    0.34 lb
  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Température maximale
    200 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues