3/4X50 PLANT+ STEAM 250 EMBALLAGE

Gates
3/4X50 PLANT+ STEAM 250 WRAP

Tuyau industriel Plant Master® Steam Plus - 3/4 po de diamètre intérieur, 17.2 pression de service, type de tuyau d’air et d’eau, EPDM - matériau de tube de type P2 , élastomère spécialement composé - matériau de recouvrement de type B1 , longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00355976
N° MFR3/4X50 PLANT+ STEAM 250 WRAP
Prix11.82 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3/4X50 PLANT+ STEAM 250 WRAP

Tuyau industriel Plant Master® Steam Plus - 3/4 po de diamètre intérieur, 17.2 pression de service, type de tuyau d’air et d’eau, EPDM - matériau de tube de type P2 , élastomère spécialement composé - matériau de recouvrement de type B1 , longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00355976
N° MFR3/4X50 PLANT+ STEAM 250 WRAP
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
Votre prix11.82 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
3/4 MAÎTRE D’USINE PLUS VAPEUR 250

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’air et d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.27 po
  • Pression de service
    17.2
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tous les types de vapeur – saturée et surchauffée – jusqu’à 250 psi et +450°F (+232°C). Couvercle composé spécial pour une utilisation dans les raffineries et les usines de transformation.
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P2)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Type B1 - Élastomère spécialement composé
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 450 °F
  • Couleur
    Rouge
  • Rayon de courbure minimum
    9.0 po
  • Longueur
    50 pi
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 50 pi
  • Résistance physique
    Huile
  • Applications typiques
    Industriel
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • CUP_NON
    072053216189
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.60 lb par pi
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P2
  • Poids
    0.59 lb
  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Température maximale
    450 °F
  • Matériau du couvercle
    Élastomère spécialement composé - Type B1
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues