Motion
6-6FPX XBULK

Gates
6-6FPX XBULK

7303-0376 -
N° D’ARTICLE MI00356079
N° MFR6-6FPX XBULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6-6FPX XBULK

7303-0376 -
N° D’ARTICLE MI00356079
N° MFR6-6FPX XBULK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6-6 RACCORD FPX 7303-0376
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3740 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur
    0.7
  • Numéro CUP du fabricant
    072053656428
  • Détails supplémentaires
    Les tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
  • Hauteur
    2.2
  • Poids
    0.16 lb, 0.2
  • À utiliser avec
    C5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Type de fin 1
    FPX
  • Type de raccord
    Tuyau - Pivot NPSM
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    3/8-18
  • Largeur
    0.7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues