Aperçu
- 90 Duromètre Dureometer Hardness; REMARQUE : Numéro de joint torique standard; MISE EN GARDE : DO NOT USE ces joints toriques avec des esters de phosphate, des diesters ou des fluides hydrauliques d'émulsion d'ester de phosphate. Utilisez plutôt des joints toriques en Viton, EPDM ou CPE ou d’autres matériaux compatibles avec les fluides; ces joints toriques sont composés d’un polymère de nitrile pour une utilisation avec des fluides hydrauliques à base de pétrole, de l’eau et du glycol et des émulsions huile-eau.
Spécifications
- Type d’accessoireJoint torique
- Diamètre extérieur compatible1/4 po
- MatérielNitrile
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Numéro de catalogue du fabricant7254-0125
- Poids0.01 lb
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Code d’harmonisation4016.93.5010
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant072053149265
- CUP_NON072053149265
- DescriptionCes joints toriques sont composés à partir d’un polymère de nitrile pour une utilisation avec des fluides hydrauliques à base de pétrole, de l’eau et du glycol et des émulsions huile-eau.
- Type de finFFOR
- Type de raccordJoint torique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.