24  O-RING FF

Gates
24 O-RING FF

Joints toriques pour raccords à face plate - matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI00356310
N° MFR24 O-RING FF
Prix1.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
24 O-RING FF

Joints toriques pour raccords à face plate - matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI00356310
N° MFR24 O-RING FF
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
Votre prix1.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24 FRO O-RING 7254-0132
  • 90 Duromètre Dureometer Hardness; REMARQUE : Numéro de joint torique standard; MISE EN GARDE : DO NOT USE ces joints toriques avec des esters de phosphate, des diesters ou des fluides hydrauliques d'émulsion d'ester de phosphate. Utilisez plutôt des joints toriques en Viton, EPDM ou CPE ou d’autres matériaux compatibles avec les fluides; ces joints toriques sont composés d’un polymère de nitrile pour une utilisation avec des fluides hydrauliques à base de pétrole, de l’eau et du glycol et des émulsions huile-eau.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Matériel
    Nitrile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7254-0132
  • Poids
    0.04 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5010
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    072053149333
  • CUP_NON
    072053149333
  • Description
    Ces joints toriques sont composés à partir d’un polymère de nitrile pour une utilisation avec des fluides hydrauliques à base de pétrole, de l’eau et du glycol et des émulsions huile-eau.
  • Type de fin
    FFOR
  • Type de raccord
    Joint torique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues