4X100 CARBURANT 150SD CORRUGÉ

Gates
4X100 FUEL 150SD CORRUGATED

Flexible industriel ondulé Fuel Master 150SD - 4 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de flexible de transfert de pétrole, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00356661
N° MFR4X100 FUEL 150SD CORRUGATED
Price$61.43/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4X100 FUEL 150SD CORRUGATED

Flexible industriel ondulé Fuel Master 150SD - 4 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de flexible de transfert de pétrole, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00356661
N° MFR4X100 FUEL 150SD CORRUGATED
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
Price$61.43/ft

Aperçu

Description du fabricant
4 MAÎTRE CARBURANT 150SD ONDULÉ

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de transfert de pétrole
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    4.64 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    10.3
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel), d’huiles et d’autres produits pétroliers. Idéal pour l’utilisation de camions de service sur les champs pétrolifères.
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    11.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Normes respectées
    ARPM Classe A
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • CUP_NON
    072053650464
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    2.67 lb par pi
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Poids
    2.67 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    180 °F
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif