4X200 BG CARBURANT 300D

Gates
4X200 BG FUEL 300D

Tuyau industriel noir doré® Fuel 300D - 4 po de diamètre intérieur, 20.7 pression de service, type de tuyau pour champ pétrolifère, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI00358964
N° MFR4X200 BG FUEL 300D
Price$96.51/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4X200 BG FUEL 300D

Tuyau industriel noir doré® Fuel 300D - 4 po de diamètre intérieur, 20.7 pression de service, type de tuyau pour champ pétrolifère, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI00358964
N° MFR4X200 BG FUEL 300D
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
Price$96.51/ft

Aperçu

Description du fabricant
4 CARBURANT OR NOIR 300D 4110-0710

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau pour champ pétrolifère
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    4.70 po
  • Aspiration
    10 po Hg
  • Pression de service
    20.7
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel) et d’autres produits pétroliers. Idéal pour les applications de transfert en mer/à terre impliquant un service d’aspiration et de décharge pour les huiles diesel et autres produits pétroliers similaires où un tuyau flexible extrêmement léger, à paroi dure avec une pression de service nominale élevée et un faible rayon de courbure minimum est requis. Transfert d’eau, de fluides à base de pétrole, d’acides dilués, de produits chimiques et de boues abrasives utilisés dans la stimulation et la fracturation des puits de pétrole et de gaz.
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    28.0 po
  • Longueur
    200 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • CUP_NON
    072053646719
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    3.14 lb par pi
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Poids
    3.14 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    180 °F
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, filament statique
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif