16C5E XREEL

Gates
16C5E XREEL

Flexible hydraulique Flexline C5E - DI 7/8 po, DI 1.20 po, pression de service 400 psi / 27.6 bar, pression d'éclatement 1600 psi / 110.3 bar, couvercle en tissu, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00360751
N° MFR16C5E XREEL
Prix19.53 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16C5E XREEL

Flexible hydraulique Flexline C5E - DI 7/8 po, DI 1.20 po, pression de service 400 psi / 27.6 bar, pression d'éclatement 1600 psi / 110.3 bar, couvercle en tissu, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00360751
N° MFR16C5E XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.53 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
16 C5E 150FT FLEXIBLE DE BOBINE

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    7/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.20 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053227727
  • Pression de service
    400 psi / 27.6 bars
  • Pression d’éclatement
    1600 psi / 110.3 bars
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Textile
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en tissu et en acier tressé
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • CUP_NON
    072053227727
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    3.5 po / 88.9 mm
  • Taille du tableau de bord
    16
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 350 pi
  • Résistance physique
    Chaleur, huile
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    D.O.T. FMVSS, SAE
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Automobile
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Longueur
    165 pi / 50 m
  • Poids
    0.38 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36580216
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique Flexline haute température C5E
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau flexible Flexline haute température C5E est recommandé pour les conduites de frein à air, la servodirection (ATTENTION : Pour usage intensif sur véhicule commercial seulement), les conduites de liquide de refroidissement de moteur et de boîte de vitesses et les conduites d’huile de graissage chaude (+300°F). Non recommandé pour l’essence ou le diesel.
  • Type de renforcement
    2 tresses, textile, fil
  • Pression du tuyau
    Pression variable - moyenne
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues