6MFFOR-8MB90

Gates
6MFFOR-8MB90

Raccord adaptateur 725930755 - Joint torique mâle à face plate 3/8 po. x 1/2 po. Bossage du joint torique mâle
N° D’ARTICLE MI00361218
N° MFR6MFFOR-8MB90
Price$19.27/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6MFFOR-8MB90

Raccord adaptateur 725930755 - Joint torique mâle à face plate 3/8 po. x 1/2 po. Bossage du joint torique mâle
N° D’ARTICLE MI00361218
N° MFR6MFFOR-8MB90
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
Votre prix19.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6MFFOR-8MB90 RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16–16
  • Numéro CUP du fabricant
    072053541229
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 ORB, 3/8 FFOR
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • CUP_NON
    072053541229
  • Poids
    0.28 lb
  • Mot-clé de description
    3/8 in Male Flat Face O-Ring x 1/2 in Male O-Ring Boss

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues