32PCS-32FL90L

Gates
32PCS-32FL90L

7342-07275 -
N° D’ARTICLE MI00361966
N° MFR32PCS-32FL90L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
32PCS-32FL90L

7342-07275 -
N° D’ARTICLE MI00361966
N° MFR32PCS-32FL90L
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
32PCS-32FL90L RACCORD (NON EN VRAC)
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    32FL
  • Sexe final
    Bride
  • Diamètre intérieur du tuyau
    2.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    No 32 Code 61 Bride de joint torique
  • Forme d’ajustement
    Tube plié long 90°
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Numéro CUP du fabricant
    072053249613
  • CUP_NON
    072053249613
  • Détails supplémentaires
    Les tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
  • Angle
    90 °
  • Poids
    8.27 lb
  • À utiliser avec
    C5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Taille du tableau de bord
    32
  • Type de fin 1
    FL
  • Type de raccord
    Bride - Code 61 Joint torique
  • Diamètre de la bride
    2.8100 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3800 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues