3PCTS-4FJX90S

Gates
3PCTS-4FJX90S

733812695 -
N° D’ARTICLE MI00362097
N° MFR3PCTS-4FJX90S
Prix50.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3PCTS-4FJX90S

733812695 -
N° D’ARTICLE MI00362097
N° MFR3PCTS-4FJX90S
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
Votre prix50.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3PCTS-4FJX90S RACCORD
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles thermoplastiques TH7 et TH7NC ; Différents styles de filetage disponibles pour répondre aux besoins des applications utilisant des flexibles thermoplastiques ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.1890 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    072053184945
  • CUP_NON
    072053184945
  • Détails supplémentaires
    Les raccords de type swage Gates PCTS offrent une solution monopièce pour les assemblages de bâtiment avec tuyau thermoplastique.
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.14 lb
  • À utiliser avec
    TH7, TH7NC
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Taille du tableau de bord
    4
  • Type de fin 1
    FJX
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    3
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    7/16-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues